NSK(ナカニシ)
精密スチールカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
形状
球
球
カップ
テーパー
円筒
刃長(mm)
1.7
1.7
1.7
0.5
0.6
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.8
1.9
2.2
2.3
2.5
2.7
2.9
3.1
3.5
3.7
4.0
4.5
4.7
5.0
3.6
4.8
5.4
5.7
4.3
全53種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
69456117
品番
33024
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
球
刃長(mm)
1.7
トラスコ品番
829-3250
質量(g)
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
刃径(mm)
1.7