曜日別特売
33091 精密スチールカッター NSK(ナカニシ) 69456397

精密スチールカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
形状カップ
刃長(mm)0.6
0.6
2.5
3.1
3.5
0.5
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.7
1.8
1.9
2.2
2.3
2.7
2.9
3.7
4.0
4.5
4.7
5.0
3.6
4.8
5.4
5.7
4.3
内容量1セット(12本)注文コード69456397品番33091
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
形状カップ刃長(mm)0.6トラスコ品番829-3276質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])100000軸径(Φmm)2.34全長(mm)45刃径(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする