NSK(ナカニシ)
精密スチールカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
形状
テーパー
球
カップ
テーパー
円筒
刃長(mm)
1.2
1.2
1.2
1.4
2.7
3.1
4.0
3.6
4.8
5.4
5.7
0.5
0.6
0.8
0.9
1.1
1.3
1.7
1.8
1.9
2.2
2.3
2.5
2.9
3.5
3.7
4.5
4.7
5.0
4.3
全53種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
69456512
品番
33151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
形状
テーパー
刃長(mm)
1.2
トラスコ品番
829-3288
質量(g)
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100000
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
刃径(mm)
0.9