曜日別特売
33183 精密スチールカッター NSK(ナカニシ) 69456625

精密スチールカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(12本)
形状テーパー
刃長(mm)2.1
トラスコ品番829-3299
内容量1セット(12本)注文コード69456625品番33183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
形状テーパー刃長(mm)2.1トラスコ品番829-3299全長(mm)45質量(g)22軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000刃径(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする