アイトス
セーフティシューズ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ライトグレー
ライトグレー
ブラック
全22種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69456847
品番
51677
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
TPUソール軽量セーフティシューズ
従来仕様しているTPRソールに比べ、約4倍耐摩耗性に優れたTPUソール仕様の軽量モデル
二酸化炭素排出量(kg-CO2):6.690 (kg-CO2)
材質
ポリエステル+合成皮革+TPU
色
ライトグレー
サイズ(cm)
25
色番
3