アイトス
セーフティシューズ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
色
グレー
グレー
レッド
ブラック
全39種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69457066
品番
51678
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ニット超軽量セーフティシューズ
さまざまなウェアに合わせやすいベーシックデザイン、高コストパフォーマンス、超軽量モデル
二酸化炭素排出量(kg-CO2):7.071 (kg-CO2)
材質
合成皮革+合成繊維(ニット)
色
グレー
サイズ(cm)
25
色番
4