アイトス
セーフティシューズ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
23.5
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
29
30
28
色
ブラック×グレー
ブラック×グレー
チャコール×ブラック
全26種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69457425
品番
51679
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
厚底軽量面ファスナーセーフティシューズ
厚底と特殊配合ミッドソールによるクッション性、脱着しやすい面ファスナー、軽量仕様
二酸化炭素排出量(kg-CO2):6.500 (kg-CO2)
材質
合成皮革+メッシュ+TPU
色
ブラック×グレー
サイズ(cm)
23.5
色番
10