36018 ツイストドリル NSK(ナカニシ) 69457702

ツイストドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番829-3337
内容量1セット(12本)注文コード69457702品番36018
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
シャンク径(mm)2.34トラスコ品番829-3337全長(mm)44質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000溝長(mm)10刃径(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする