NSK(ナカニシ)
ツイストドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
829-3341
829-3330
829-3331
829-3332
829-3333
829-3334
829-3335
829-3336
829-3337
829-3338
829-3339
829-3341
829-3342
829-3343
829-3344
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
69457745
品番
36022
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
2.34
トラスコ品番
829-3341
全長(mm)
44
質量(g)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
溝長(mm)
10
刃径(mm)
1.6