NSK(ナカニシ)
ツイストドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
829-3349
829-3330
829-3331
829-3332
829-3333
829-3334
829-3335
829-3336
829-3337
829-3338
829-3339
829-3341
829-3342
829-3343
829-3344
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69457824
品番
36056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
シャンク径(mm)
2.34
トラスコ品番
829-3349
全長(mm)
44
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
溝長(mm)
11
刃径(mm)
1.0