曜日別特売
51680 セーフティシューズ(男女兼用) アイトス 69458001

ソール

51680 セーフティシューズ(男女兼用) アイトス 69458001
51680 セーフティシューズ(男女兼用) アイトス 69458001
51680 セーフティシューズ(男女兼用) アイトス 69458001
51680 セーフティシューズ(男女兼用) アイトス 69458001
51680 セーフティシューズ(男女兼用) アイトス 69458001
51680 セーフティシューズ(男女兼用) アイトス 69458001

セーフティシューズ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
カーキ
内容量1足注文コード69458001品番51680
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ダイヤルシステム超軽量ミドルカットセーフティシューズ
ダイヤルシューレースで脱着簡単、超軽量仕様、人気のミドルカット
二酸化炭素排出量(kg-CO2):6.451 (kg-CO2)

材質合成皮革+ナイロンメッシュ+TPUカーキサイズ(cm)27色番25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする