日本理化学器械(NRK)
丸形フラスコ 白 016シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
アズワン品番
65-8666-24
65-8666-15
65-8666-24
65-8666-13
65-8666-27
65-8666-26
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69458237
品番
016-24300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
仕様
●色:白●容量mL:300●摺部:24/40●コード番号:016-24300●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8666-24