016-15025 丸形フラスコ 白 016シリーズ 日本理化学器械(NRK) 69458246

丸形フラスコ 白 016シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-8666-13
内容量1個注文コード69458246品番016-15025
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様●色:白●容量mL:25●摺部:15/25●コード番号:016-15025●フラスコレシーブは別売りアズワン品番65-8666-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする