日本理化学器械(NRK)
二頭フラスコ 茶
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
アズワン品番
65-8669-24
65-8669-24
65-8669-21
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69458465
品番
041-29500T
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●色:茶●容量mL:500●中管・側管:29/42・15/25●角度:15°●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:041-29500T
アズワン品番
65-8669-24
注意
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。