日本理化学器械(NRK)
ボールジョイント用クランプ KSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-8670-59
65-8670-59
65-8670-57
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69458648
品番
KS-3526
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●SJ用:35●色:ライトオレンジ●材質:ポリアセタール(デルリン)●コード番号:4517-3526
アズワン品番
65-8670-59