曜日別特売
415ER-L100 Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター 69459522

Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100注文コード69459522品番415ER-L100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50取付座(mm)100×58取付高(mm)122材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式トラスコ品番856-9235質量(g)412取付寸法(mm)82×40ストッパーなし取付穴径(mm)8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする