曜日別特売
415ER-L65 Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター 69459547

Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65注文コード69459547品番415ER-L65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)30取付座(mm)70×42取付高(mm)82材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式トラスコ品番856-9237質量(g)182取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする