ハンマーキャスター
Gシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
69459583
品番
415G-L50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
59×47
取付高(mm)
65
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻
仕様
自在式
トラスコ品番
856-9241
質量(g)
178
取付寸法(mm)
46×35
ストッパー
あり
取付穴径(mm)
6.5