415G-L75 BAR01 Gシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター 69459617

Gシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75注文コード69459617品番415G-L75 BAR01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50取付座(mm)70×58取付高(mm)90材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様自在式トラスコ品番856-9244質量(g)318取付寸法(mm)55×42ストッパーあり取付穴径(mm)8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする