曜日別特売
505792 NEWシャトルホーン24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69460065

505792 NEWシャトルホーン24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69460065
505792 NEWシャトルホーン24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69460065
505792 NEWシャトルホーン24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69460065
505792 NEWシャトルホーン24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 69460065

NEWシャトルホーン24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69460065品番505792
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

シャトルホーンがNEWバージョンで復活!!300L(超高音)、360L(高音)、420L(中音)の3種をご用意。
通常のヤンキーホーンよりフラットモデルで狭い場所でも取付け可能。鷲のエンブレムが目を引く美しいフォルム。
24V車用。低電流仕様。高品質な音質をご提供します。

容量(L)360電圧(V)24専用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×180×92消費電流(A)2音量(dB)115~125
取扱説明書:取付説明書(0.1MB)
注意
※お取付けの際は必ずガードをご利用ください。

商品説明動画

JET シャトルホーン 360L【505792】 DC24V
JET シャトルホーン 420L【505793】 DC24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする