NSK(ナカニシ)
ブラック砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(10本)
形状
円筒
注文コード
69460502
品番
42743
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・外径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
軸径(Φmm)
3.0
形状
円筒
外径(mm)
5.0
トラスコ品番
829-3440
幅(mm)
13.0
色
ブラック
質量(g)
35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
軸長(mm)
43
砥粒
A