曜日別特売
11600 YS-6 スピッツ 1セット 東洋器材科学 69461475

YS-6 スピッツ 1セット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット(100袋×10本)注文コード69461475品番11600
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●摘要:滅菌済・10本包装●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PSアズワン品番65-8736-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする