曜日別特売
46153 グリーンポリッシャーWA砥粒 NSK(ナカニシ) 69461516

グリーンポリッシャーWA砥粒

商品レビューを投稿する
取扱停止中
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)12
粒度320
形状ソロバン
内容量1セット(10本)注文コード69461516品番46153
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
粒度320軸径(Φmm)2.34形状ソロバン外径(mm)12トラスコ品番829-3521幅(mm)2グリーン質量(g)21最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)43砥粒WA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする