NSK(ナカニシ)
グリーンポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
6.00
6.00
3.00
外径(mm)
10
10
15
20
25
粒度
320
120
220
320
400
形状
円筒
円筒
ソロバン
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69461622
品番
47553
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
粒度
320
軸径(Φmm)
6.00
形状
円筒
外径(mm)
10
トラスコ品番
829-3606
幅(mm)
20
色
グリーン
質量(g)
125
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
60
砥粒
WA