DW14-22-10W IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ タカチ電機工業 69461887

 

DW14-22-10W IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ タカチ電機工業 69461887
DW14-22-10W IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ タカチ電機工業 69461887
DW14-22-10W IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ タカチ電機工業 69461887
DW14-22-10W IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ タカチ電機工業 69461887
DW14-22-10W IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ タカチ電機工業 69461887

IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×100×220
内容量1台注文コード69461887品番DW14-22-10W
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

水深1メートル、24時間水没に耐えられる高防水型アルミダイキャストボックスです。
内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待出来ます。
上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。

用途屋外通信機器、プラント制御機器、気象測定器など、厳しい環境での使用に適しています。材質(取付ビス)ステンレスホワイト材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)1640使用温度範囲(℃)-40~+105表面処理粉体塗装(内面無処理)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×100×220保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)4.0~5.0材質(ガスケット)導電性シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする