NSK(ナカニシ)
パワーポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
軸径(Φmm)
3
3
6
外径(mm)
10
10
8
13
15
20
25
粒度
180
180
80
320
120
220
400
形状
球
球
円筒
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69462024
品番
46603
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
粒度
180
軸径(Φmm)
3
形状
球
外径(mm)
10
トラスコ品番
829-3550
幅(mm)
10
色
オリーブ
質量(g)
39
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
45
砥粒
WA