VPJ-05CN サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型 東京理工舎 69462567

サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
定格電流(A)5
質量(g)110
定格電圧(V)200/220
内容量1個注文コード69462567品番VPJ-05CN
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

設定器が外付けのため、容易に組込みができます。

用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整質量(g)110周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200/220制御方式位相制御本体寸法(mm)50×45×62定格電流(A)5容量(kVA)1設定方式手動設定、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1kV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%
注意
※目盛板・ボリュームは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする