NSK(ナカニシ)
フェザーゴム砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
9.5
1.6
3.2
外径(mm)
50.8
14.3
19.0
25.4
粒度
800
3000
220
400
800
36
50
80
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
69462575
品番
47035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
粒度
800
軸径(Φmm)
9.5
外径(mm)
50.8
トラスコ品番
829-3587
幅(mm)
1.5
色
ピンク
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000