用途温度調節・ランプ調光・電力調整制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200/220定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%定格電流(A)5出力電圧調整範囲(%)入力電圧の7.5~98周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)最小負荷電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間本体寸法(mm)40×109×42(シャフト長19含む)質量(g)160付属品目盛板RoHS指令(10物質対応)対応容量(kVA)1