NSK(ナカニシ)
パワーポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
6
3
6
外径(mm)
25
10
8
13
15
20
25
粒度
120
180
80
320
120
220
400
形状
円筒
球
円筒
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69462733
品番
47532
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
外径(mm)
25
トラスコ品番
829-3602
幅(mm)
25
色
ダークグリーン
質量(g)
380
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
60
砥粒
WA