NSK(ナカニシ)
ホイールゴム砥石グリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
22
22
25
粒度
120
120
320
幅(mm)
1.5
1.5
2.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
69463108
品番
47841
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
1.8
外径(mm)
22
トラスコ品番
831-4588
幅(mm)
1.5
質量(g)
19
色
グリーン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
WA