NSK(ナカニシ)
ファイバーサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(3本)
1セット(5本)
1セット(10本)
1セット(3本)
1パック(10本)
軸径(Φmm)
3.00
3.00
2.34
軸なし
6.00
外径(mm)
30
10
15
20
25
30
40
50
粒度
400
180
400
600
120
320
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
69463284
品番
48734
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
粒度
400
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
30
トラスコ品番
831-4606
幅(mm)
14
色
グリーン
質量(g)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
46