NSK(ナカニシ)
ポリッシュサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(10本)
1セット(10本)
1セット(5本)
1パック(10本)
軸径(Φmm)
3
3
6
外径(mm)
10
10
13
25
粒度
240
120
240
320
600
800
1500
1000
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69463555
品番
48872
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
粒度
240
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
10
トラスコ品番
831-4633
幅(mm)
13
色
パープル
質量(g)
30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
軸長(mm)
45