NSK(ナカニシ)
カートリッジサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(mm)
10
8
10
12
14
粒度
400
80
320
400
600
120
180
240
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
69464623
品番
49426
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度
400
外径(mm)
10
トラスコ品番
831-4749
幅(mm)
20
質量(g)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000