曜日別特売

室外機ルーバー ホワイト(室外機用) SLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード69464747品番SL4457
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

室外機に取り付けて排気風の風向きを変えることができます。
道路に面していて歩行者に風があたってしまう。
室外機が原因でご近所トラブルになってしまった。
そんなお悩みも室外機ルーバーで即解決!!!

仕様●寸法:縦574mm、横490mm●1セットあたり重さ:830g●材質●▼PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス等●セット内容:本体、台座、取付けネジ●1年間品質保証アズワン品番65-8907-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする