曜日別特売
SF-3972 パスポーチ セトクラフト 69464984

SF-3972 パスポーチ セトクラフト 69464984
SF-3972 パスポーチ セトクラフト 69464984
SF-3972 パスポーチ セトクラフト 69464984

パスポーチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●本体サイズ:幅12×奥行2.5×高さ12cm●本体重量:48g●個装サイズ:幅15×奥行15×高さ2.2cm●個装重量:49g●リールの長さ:約46cm●材質●▼合成皮革●デザイン:テニスボール●生産国:中国注文コード69464984品番SF-3972
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スポーツ観戦や部活にピッタリなパスポーチ。

仕様●本体サイズ:幅12×奥行2.5×高さ12cm●本体重量:48g●個装サイズ:幅15×奥行15×高さ2.2cm●個装重量:49g●リールの長さ:約46cm●材質●▼合成皮革●デザイン:テニスボール●生産国:中国アズワン品番65-8916-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする