曜日別特売
CHNC-52-#2-3/16 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC ボサード 69465805

CHNC-52-#2-3/16 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC ボサード 69465805
CHNC-52-#2-3/16 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC ボサード 69465805

六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100本)ねじ寸法M#2注文コード69465805品番CHNC-52-#2-3/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。
ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。

用途
1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
材質ステンレス山数56表面処理生地先端形状くぼみ先ねじ寸法M#2穴の形状六角穴寸法L(inch)3/16
注意
※日本で一般的なメートルねじとの互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする