ボサード
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。
ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途
1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状
くぼみ先
穴の形状
六角穴
注意
※日本で一般的なメートルねじとの互換性はありません。
バスケットに入れる
379
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
山数
表面処理
ねじ寸法M
寸法L(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69465577
CHNC-52-#10-1"
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#10
1"
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465586
CHNC-52-#10-1-1/2
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#10
1-1/2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465595
CHNC-52-#10-1-1/4
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#10
1-1/4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465604
CHNC-52-#10-1/2
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#10
1/2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465613
CHNC-52-#10-1/4
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#10
1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465629
CHNC-52-#10-1/8
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#10
1/8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465638
CHNC-52-#10-3/16
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#10
3/16
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465647
CHNC-52-#10-3/4
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#10
3/4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465656
CHNC-52-#10-3/8
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#10
3/8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465665
CHNC-52-#10-5/16
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#10
5/16
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465674
CHNC-52-#10-5/8
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#10
5/8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465683
CHNC-52-#10-7/16
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#10
7/16
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465699
CHNC-52-#10-7/8
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#10
7/8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465708
CHNC-52-#12-1"
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#12
1"
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465717
CHNC-52-#12-1/2
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#12
1/2
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465726
CHNC-52-#12-1/4
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#12
1/4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465735
CHNC-52-#12-3/4
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#12
3/4
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465744
CHNC-52-#12-3/8
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#12
3/8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465753
CHNC-52-#12-5/8
1箱(100本)
ステンレス
24
生地
#12
5/8
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465769
CHNC-52-#2-1/16
1箱(100本)
ステンレス
56
生地
#2
1/16
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465778
CHNC-52-#2-1/2
1箱(100本)
ステンレス
56
生地
#2
1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465787
CHNC-52-#2-1/4
1箱(100本)
ステンレス
56
生地
#2
1/4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465796
CHNC-52-#2-1/8
1箱(100本)
ステンレス
56
生地
#2
1/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465805
CHNC-52-#2-3/16
1箱(100本)
ステンレス
56
生地
#2
3/16
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465814
CHNC-52-#2-3/32
1箱(100本)
ステンレス
56
生地
#2
3/32
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465823
CHNC-52-#2-3/8
1箱(100本)
ステンレス
56
生地
#2
3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465839
CHNC-52-#2-5/16
1箱(100本)
ステンレス
56
生地
#2
5/16
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465848
CHNC-52-#3-1/4
1箱(100本)
ステンレス
48
生地
#3
1/4
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465857
CHNC-52-#3-1/8
1箱(100本)
ステンレス
48
生地
#3
1/8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465866
CHNC-52-#3-3/16
1箱(100本)
ステンレス
48
生地
#3
3/16
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465875
CHNC-52-#3-3/32
1箱(100本)
ステンレス
48
生地
#3
3/32
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465884
CHNC-52-#3-3/8
1箱(100本)
ステンレス
48
生地
#3
3/8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465893
CHNC-52-#4-1"
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#4
1"
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465909
CHNC-52-#4-1/2
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#4
1/2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465918
CHNC-52-#4-1/4
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#4
1/4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465927
CHNC-52-#4-1/8
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#4
1/8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465936
CHNC-52-#4-3/16
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#4
3/16
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465945
CHNC-52-#4-3/4
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#4
3/4
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465954
CHNC-52-#4-3/8
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#4
3/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465963
CHNC-52-#4-5/16
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#4
5/16
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465979
CHNC-52-#4-5/32
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#4
5/32
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465988
CHNC-52-#4-5/8
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#4
5/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69465997
CHNC-52-#5-1"
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#5
1"
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69466006
CHNC-52-#5-1/2
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#5
1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69466015
CHNC-52-#5-1/4
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#5
1/4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69466024
CHNC-52-#5-1/8
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#5
1/8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69466033
CHNC-52-#5-3/16
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#5
3/16
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69466049
CHNC-52-#5-3/4
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#5
3/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69466058
CHNC-52-#5-3/8
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#5
3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69466067
CHNC-52-#5-5/16
1箱(100本)
ステンレス
40
生地
#5
5/16
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ