5340 コンビファイルセット Strong Tool 69466023

コンビファイルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード69466023品番5340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ダイヤヤスリ2本・鉄工ヤスリ2本・木工ヤスリ1本をセットです。

用途ダイヤヤスリ:超硬金属・ガラス・七宝・包丁・ハサミなどの精密研磨、鉄工ヤスリ:金属・樹脂・木材などのバリ取り、加工などの小細工用、木工用:木材専用のヤスリ合板・木材の面取りや加工用にトラスコ品番852-9504種類ダイヤ/平型・半丸型 鉄工/平型・半丸型 木工/平型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする