NSK(ナカニシ)
ダイヤモンドコンパウンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
100000
180
230
600
1200
60000
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69467003
品番
55113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
粒度
100000
トラスコ品番
831-5043
色
グレー
摘要
水溶性
質量(g)
25
ミクロン表示(μm)
1/4