NSK(ナカニシ)
ダイヤモンドコンパウンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
1800
180
230
600
1200
60000
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69467143
品番
55248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
粒度
1800
トラスコ品番
831-5053
色
グリーン
摘要
油性(ヘビー)
質量(g)
45
ミクロン表示(μm)
9