曜日別特売
600A 電工ペンチ ブリスターパック Strong Tool 69467457

電工ペンチ ブリスターパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番859-2913
内容量1セット注文コード69467457品番600A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。

用途家庭用配線・精密配線作業に全長(mm)220トラスコ品番859-2913種別裸端子・裸差込端子用寸法(mm)平木:0~30レンチサイズ(mm)(まがねレンチ)12・14・17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする