商品レビューを投稿する内容量1箱(20個)注文コード69467617品番SMT-100PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
建築現場での寸法測定、記録写真用に。
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。
従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。
スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。
10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
裏面は縦目盛付の両面目盛です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。
テープ規格は、JIS1級品です。