曜日別特売
CHC 12X0.3SQ コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線 69467678

コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.3SQ●条長:100M注文コード69467678品番CHC 12X0.3SQ
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。
電子機器や電気機械の電源回路の配線に

仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする