曜日別特売
EMT 6X0.3SQ 電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線 69467739

電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:6芯●サイズ:0.3SQ●条長:100M注文コード69467739品番EMT 6X0.3SQ
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
弱電回路の信号伝送用

仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:6芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする