曜日別特売
EC-VCTF 4x2.0 B 3M カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ 長岡特殊電線 69467985

カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●芯数:4芯●サイズ:2SQ●色:黒●長さ:3M注文コード69467985品番EC-VCTF 4x2.0 B 3M
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。
電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。
電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。
カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。

仕様●芯数:4芯●サイズ:2SQ●色:黒●長さ:3Mアズワン品番65-9030-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする