クロダブラシ
チャンネル D型-3号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
ステンレス
ステンレス
鉄
毛材
ステンレス
ステンレス
鉄
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69468412
品番
6D-3SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス
毛材
ステンレス
全長(mm)
135
毛丈(mm)
16
トラスコ品番
856-7517
質量(g)
245
線径(mm)
0.2