クロダブラシ
チャンネル U型-3号
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
材質
真鍮
真鍮
ステンレス
鉄
毛材
真鍮
真鍮
ステンレス
鉄
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69468482
品番
6U-3BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
真鍮
毛材
真鍮
全長(mm)
225
毛丈(mm)
16
トラスコ品番
856-7521
質量(g)
175
線径(mm)
0.15