曜日別特売
4-IN-1 環境測定器 多機能 251×63.8×40mm CEM 69468616

環境測定器 多機能 251×63.8×40mm

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個注文コード69468616品番4-IN-1
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

マルチ環境測定器4-IN-1は一台で騒音計照度計温度計湿度計としてご使用いただける多機能型の環境測定器です。4-IN-1は扱いやすく操作がとても簡単です。大型デジタル画面により測定数値は大変見やすくなっています。騒音はA特性とC特性周波数の4段階切替ができます。温度は本体に温湿度プローブに内蔵の温度センサーのみならず熱電対K-タイプセンサーの取り付けもおこなえ-50~+750℃までの幅広い温度測定に対応できます。本体と各種センサーをキャリングバッグに収納しておりますので作業現場でのご使用に最適です。

付属品操作マニュアル、熱電対K-タイプセンサー1本、キャリングバック仕様【検知部】騒音/エレクトリックコンデンサーマイクロホン、照度/シリコンホトダイオード、温度/サーミスタ(内蔵センサー)、温度/熱電対K-タイプ(外部センサー)、湿度/セラミック抵抗式測定範囲騒音/35~130dB、照度/0~20000Lux/s、温度/-20~+50℃(内蔵)、温度/-20~+750℃(K-タイプ)、湿度/25~95%質量(g)約250(乾電池含む)分解能騒音/0.1dB、照度/0.01Lux(0~19.99Lux)、照度/0.1Lux(20~199.9Lux)、照度/1Lux(200~1999Lux)、照度/10Lux(2000~20000Lux)、温度/0.1℃/s、湿度/0.1%精度(℃)騒音/±3.5dB、照度/±5%、温度/±3%rdg ±2(内蔵センサー)、温度/±3.5%rdg ±2(K-タイプセンサー)、湿度/±5%(湿度35~95%)機能最高メモリー、A特性/C特性周波数切替、ホールド、電池消耗表示、自動停止機能等使用電池9Vアルカリ電池1個使用環境温度(℃)-10~+50電池寿命約100時間測定間隔1.5回/秒サイズ(mm)251.0×63.8×40アズワン品番69-3880-09使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする