ミツトモ
蛍光+反射 ピカッとテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1セット(3枚)
1セット(3枚)
1ケース(10セット×3枚)
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
69469828
品番
87452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
蛍光グリーン
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
300
テープ厚さ(mm)
0.5
特性
蛍光、反射
主な用途
表示・安全用
トラスコ品番
858-7982
質量(g)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません